Fil ALPHA | M33506 SL001
Manhattan-électriques-câbles, Audio_Video, chef d’orchestre 6 18 AWG, non blindé, 300 V, gaine en PVC, PVC isolation, diamètre 288 veste, veste 25 épaisseur, échouage de 16/30

Nº PIÈCE FAB.  M33506 SL001
Nº PIÈCE  M33506
Minimum de 250 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Manhattan électrique câbles Audio/vidéo sont utilisés dans une variété d’applications de systèmes d’interphone pour des studios de radiodiffusion, notre gamme de câble audio/vidéo permet de répondre aux besoins les plus exigeants facilement et de manière fiable.

Informations techniques

CA Prop 65
CSA CMG
CSA FT4
ATTEINDRE le règlement _EC 1907_2006_
UL AWM 2509
CMG UL

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 6 CONDUCTEURS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Écran/blindage NON
Taille du conducteur 18 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC NEC CMG
Code UNSPSC 26121524