Fil ALPHA | M33802
Manhattan--câbles électriques, contrôle, chef d’orchestre 4, 18 AWG, clinquant, 600 V, gaine en PVC, isolation PVC/NYLON, Jacket 0,31 diamètre, épaisseur veste 0.047, échouage 7/0152

Nº PIÈCE FAB.  M33802
Nº PIÈCE  5203484
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 1 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Câbles de commande électrique Manhattan offrent un style UL TC dans une variété des comtes de chef d’orchestre, jauges, blindage des options, avec une isolation de PVC/nylon durable et vestes de PVC.

Informations techniques

CA Prop 65
UL SOLEIL RES
UL ENFOUISSEMENT DIRECT
UL TC

Spécifications  :

Armure NON
Composite NON
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 4
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 18 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation PVC/NYL-PVC/NYLON
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type de produit CÂBLE POUR CHEMIN DE CÂBLE
Type d'écran/blindage ÉCRAN EN FEUILLE DE MÉTAL AL MYLAR
Écran/blindage BLINDÉ
Plage de tension 600 V

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.