Fil ALPHA | M3433
Manhattan-électriques-câbles, câble d’ordinateur, paire de 2, 22 AWG, feuille de Braid, 300 V, gaine en PVC, SR-PVC isolation, veste 0,25 diamètre, veste 0,03 épaisseur, 7/30 échouage, Capacitance 72

Nº PIÈCE FAB.  M3433
Nº PIÈCE  M3433
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Câbles électriques d’ordinateur Manhattan permettent de transmettre des signaux précis dans les ordinateurs et contrôle des applications, nous offrons la plus large gamme de configurations blindées et non blindées pour satisfaire les applications y compris traditionnel RS-232 et interfaces RS-422, équipement point de vente et modems et multiplexeurs. Pour les longues distances, nous offrons des câbles avec une très faible capacité.

Informations techniques

CA Prop 65
CSA CMG
CSA FT4
UL AWM 2464
CMG UL

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 2 PAIRES
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation SRPVC-SEMI-RIGIDE PVC
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC NEC CMG
Type d'écran/blindage TRESSE SUR BOUCLIER EN FEUILLE DE MÉTAL
Écran/blindage OUI
Construction de bouclier GRILLE GLOBALE & TRESSE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.