SECURITRON MAGNALOCK CORP | M34R
Serrure électromagnétique, longueur 12/24 volts DC, 320/170 milliampères, 10-1/2" x 1-1/8" profondeur x 1-1/2" hauteur

Nº PIÈCE FAB.  M34R
Nº PIÈCE  CS202763
Minimum 1 chaque
En stock

Description

Le M34R sécurise simples portes coulissantes avec force Magnalock pour les applications de contrôle de circulation dans un périmètre surveillé. La conception encastrée sur le bord de la porte qui vient contre le cadre quand la porte est fermée dissimule la maglock hidde protection n qui se mélange avec l’esthétique de l’ouverture. Fonctionne très bien sur les portes coulissantes simples automatiques ou sur les portes coulissantes pour terrasses, placards de rangement et plus.

Caractéristiques

  • Ne breveté de libération instantanée Circuit aucun magnétisme résiduel
  • Encastré pour esthétiquement attrayant fini
  • Entièrement scellé électronique inviolable, imperméables et résistants aux intempéries
  • Toutes les Surfaces métalliques ferreuses plaqués à la spécification MIL
  • Bi-tension automatique No domaine AdjustmenRequired
  • Options de verrouillage incluent capteur magnétique Bond Bondstat et contacteur de Position de porte intégré

Spécifications  :

Fini US32D EN ACIER INOXYDABLE SATINÉ
Maintenant les Force lbs 600
Tension d'entrée SÉLECTIONNABLE PAR 12 OU 24 VOLTS DC
Montage ENCASTRÉ
Type de produit VERROU ÉLECTROMAGNÉTIQUE UNIQUE
Catégorie de ventes SERRURE MAGNÉTIQUE ÉLECTRIQUE
Homologation UL LISTÉ UL
Code UNSPSC 46171500