SECURITRON MAGNALOCK CORP | M380BDX-313
Serrure électromagnétique, 12/24 volts DC, 530/280 milliampères, 10" longueur x profondeur 2-7/16" x 2-3/16" haut, brun satiné, avec demande de BondSTAT, contacteur de Position de porte, jusqu'à la sortie

Nº PIÈCE FAB.  M380BDX-313
Nº PIÈCE  CS102261
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Support de montage fournit l’installation plus facile pour les portes de Out-Swing
  • Modèle d’installation innovante pour un alignement précis sans effort entre l’aimant et la plaque d’Armature
  • Élégant, profil bas et lignes épurées pour l’amélioration esthétique
  • LED Visual verrouillé Statu avec sortie Configurable de couleur rouge/vert
  • Bondstat serrure Bond capteur breveté
  • Interrupteur de Position de porte intégré
  • Détection automatique double tension avec microprocesseur
  • Reverrouillage automatique réglable minuterie (0,5 à 15 secondes)
  • Chambre de fil avec anti-sabotage tch
  • Utilisation efficace de faible puissance
  • Taille optimisée pour une utilisation avec ferme-porte

Spécifications  :

Finition US313
Maintenant les Force lbs 600
Tension d'entrée SÉLECTIONNABLE PAR 12 OU 24 VOLTS DC
Montage SURFACE MONTÉE
Type de produit VERROU ÉLECTROMAGNÉTIQUE UNIQUE
Catégorie de ventes SERRURE MAGNÉTIQUE ÉLECTRIQUE
Commutateurs CAPTEUR DE BOND
Homologation UL LISTÉ UL
Code UNSPSC 46171500