Fil ALPHA | M39117
Manhattan--câbles électriques, contrôle, chef d’orchestre 2, 18 AWG, clinquant, 300 V, gaine en PVC, PVC isolation, veste 0,25 diamètre, épaisseur veste 0.038, échouage 19/30

Nº PIÈCE FAB.  M39117
Nº PIÈCE  20-232-001
Minimum de 50 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Câbles de commande électrique Manhattan offrent un style UL TC dans une variété des comtes de chef d’orchestre, jauges, blindage des options, avec une isolation de PVC/nylon durable et vestes de PVC.

Informations techniques

CSA CMG
ITC UL
UL SOLEIL RES
UL PLTC
UL CL3

Spécifications  :

Armure SANS ARMURE
Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 2
Taille du conducteur 18 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gainage PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type d'écran/blindage ÉCRAN GÉNÉRAL EN FEUILLE D'ALUMINIUM MYLAR
Écran/blindage OUI - CECI COMPREND UN ÉCRAN
Thermocouple NON
Code UNSPSC 26121628