SCHLAGE | M422P 628
Longueur de la serrure électromagnétique, 12/24 volts DC, 18-1/16" x 1-3/8" profondeur x 2-1/2 '' hauteur, 22 à 14 AWG câble, Force de retenue de 500 livres, aluminium satiné, avec capteur magnétique Bond

Nº PIÈCE FAB.  M422P 628
Nº PIÈCE  CS465800
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • M400 Série serrures électromagnétiques ou Mag verrous est utilisés dans le cadre d’une Solution de télésurveillance habituellement combinée avec Push Bars, demande de sortie appareils et lecteurs d’informations d’identification
  • Ils sont une Alternative Easy-To-Install à ck Strike électrique ou Lo électriques produits avec une conception de montage à baïonnette qui élimine la nécessité de maintenir les frais généraux-sécurisation d’écluse
  • M400 Series modèles sont conçu spécifiquement avec le client à l’esprit pour être robuste et facile à configurer
  • Seize modèles couvrent une gamme complète de besoins avec 500, 1000 et 1500 livre Hold Options de Force dans des Configurations simples et doubles, avec ou sans retard de sortie
  • Les autres Plus modèles dans toutes les Configurations ajouter Intelligent de détection et de signalement des dispositifs nécessaires pour l’intégration avec Cess, systèmes de contrôle
  • Toutes les serrures électromagnétiques Schlage viennent avec une garantie limitée à vie sur l’ensemble de la bobine magnétique pour inspirer davantage confiance dans la longévité de ces produits robustes

Spécifications  :

Fini US28 ALUMINIUM ANODISÉ SATINÉ
Catégorie de ventes SERRURE MAGNÉTIQUE ÉLECTRIQUE
Maintenant les Force lbs 500
Tension d'entrée SÉLECTIONNABLE PAR 12 OU 24 VOLTS DC
Montage SURFACE MONTÉE
Type de produit VERROU ÉLECTROMAGNÉTIQUE UNIQUE
Commutateurs STATUT DE TEMPORISATION ET PORTE
Code UNSPSC 46171500

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.