Fil ALPHA | M4326 SL001
Manhattan-électriques-câbles, Audio_Video, chef d’orchestre 2, 22 AWG, Polyester aluminium, 300 V, SR-PVC isolation, Jacket 0,14 diamètre, gaine en PVC, épaisseur veste 0,02, 7/30 échouage

Nº PIÈCE FAB.  M4326 SL001
Nº PIÈCE  M4326
Offert par incréments de 250 PIEDS
Minimum de 250 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Manhattan électrique câbles Audio/vidéo sont utilisés dans une variété d’applications de systèmes d’interphone pour des studios de radiodiffusion, notre gamme de câble audio/vidéo permet de répondre aux besoins les plus exigeants facilement et de manière fiable.

Informations techniques

CA Prop 65
CSA CM
ATTEINDRE le règlement _EC 1907_2006_
UL CM

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 1 PAIRES
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation PP-POLYPROPYLÈNE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Écran/blindage OUI
Construction de bouclier ENSEMBLE BOUCLIER & DRAIN