ALPHA WIRE | M4606 SL001
Manhattan-Electrical-Cables, Computer-Cable, 6 Conductor, 24 AWG, Aluminum Polyester Foil, 300 V, PVC Jacket, SR-PVC Insulation, 0.204 Jacket Diameter, 0.032 Jacket Thickness, 7/32 Stranding

Nº PIÈCE FAB.  M4606 SL001
Nº PIÈCE  M4606
Minimum de 250 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Câbles électriques d’ordinateur Manhattan permettent de transmettre des signaux précis dans les ordinateurs et contrôle des applications, nous offrons la plus large gamme de configurations blindées et non blindées pour satisfaire les applications y compris traditionnel RS-232 et interfaces RS-422, équipement point de vente et modems et multiplexeurs. Pour les longues distances, nous offrons des câbles avec une très faible capacité.

Informations techniques

CA Prop 65
CSA FT4
CSA CMG
UL AWM 2464
CMG UL

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 6 CONDUCTEURS
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Matériau d’isolation SRPVC-SEMI-RIGIDE PVC
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC NEC CMG
Écran/blindage OUI
Type d'écran/blindage FEUILLE BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Construction de blindage ENSEMBLE BLINDAGE ET DRAIN
Code UNSPSC 26121524

Fiche technique

Fiche technique