Fil ALPHA | M4646 SL001
Manhattan--câble électrique, câble ordinateur, chef d’orchestre 25 22 AWG, Polyester aluminium, 300 V, gaine en PVC, SR-PVC isolation, veste 0,37 diamètre, épaisseur veste 0.032, échouage 7/30

Nº PIÈCE FAB.  M4646 SL001
Nº PIÈCE  M4646
Minimum de 250 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Câbles électriques d’ordinateur Manhattan permettent de transmettre des signaux précis dans les ordinateurs et contrôle des applications, nous offrons la plus large gamme de configurations blindées et non blindées pour satisfaire les applications y compris traditionnel RS-232 et interfaces RS-422, équipement point de vente et modems et multiplexeurs. Pour les longues distances, nous offrons des câbles avec une très faible capacité.

Informations techniques

CA Prop 65
CSA FT4
CSA CMG
UL AWM 2464
CMG UL

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 25 CONDUCTEURS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Matériau d’isolation SRPVC-SEMI-RIGIDE PVC
Écran/blindage OUI
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Construction de bouclier ENSEMBLE BOUCLIER & DRAIN
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC NEC CMG
Code UNSPSC 26121524