Fil ALPHA | M4724 SL001
Manhattan--câble électrique, câble ordinateur, chef d’orchestre 4, 16 AWG, Polyester aluminium, 300 V, gaine en PVC, PVC isolation, diamètre 291 veste, veste 32 épaisseur, échouage de 19/0117

Nº PIÈCE FAB.  M4724 SL001
Nº PIÈCE  M4724
Minimum de 250 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Câbles électriques d’ordinateur Manhattan permettent de transmettre des signaux précis dans les ordinateurs et contrôle des applications, nous offrons la plus large gamme de configurations blindées et non blindées pour satisfaire les applications y compris traditionnel RS-232 et interfaces RS-422, équipement point de vente et modems et multiplexeurs. Pour les longues distances, nous offrons des câbles avec une très faible capacité.

Informations techniques

CA Prop 65
CSA CMG
CSA FT4
UL AWM 2464
CMG UL

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 4 CONDUCTEURS
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 16 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC NEC CMG
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Écran/blindage OUI
Construction de bouclier ENSEMBLE BOUCLIER & DRAIN