MOHAWK | M57545
5E LAN Plenum, gris

Nº PIÈCE FAB.  M57545
Nº PIÈCE  CMP-00424MWKE-5-09
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

5eLAN est une meilleure catégorie 5e grade paire torsadée non blindée (UTP) câble, ELT vérifié à ANSI-TIA-568-C.2 catégorie 5e et spécification interne 5eLAN de Mohawk. Ce câble est adapté pour une utilisation en horizontal systèmes de câblage nad dépasse des caractéristiques électriques de la catégorie 5e.

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur SOLIDE
Nombre de conducteurs/paires 4 PAIRES
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Couleur de gaine GRIS
Blindé CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE
Type DONNÉES