BRADY WORLDWIDE INC | M61C-500-423
BMP61 Série WorkHorse étiquette Polyester Permanent alimentation - blanc

Nº PIÈCE FAB.  M61C-500-423
Nº PIÈCE  781089
Disponible en incréments de 1 rouleaux
ROULEAU de minimum 1
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Polyester permanent (B-423) est reconnu UL pour usage extérieur sur le verre, plastique de fluorure en plastique et vinyle polyester thermodurcissable pour soutenir l’identification de panneau solaire.

Caractéristiques

  • Fini blanc brillant avec une résine acrylique permanente est imprimable de transfert thermique
  • RoHS conforme à l’amendement MCV 2005/618/ce de la RoHS Directive 2002/95/ce ; UL a approuvé ; CSA a accepté
  • Répond aux exigences d’un matériau sans halogène par DIN VDE 0472 partie 815
  • Service température de - 70F à 110F (C -56 43 C)

Spécifications  :

Type ÉTIQUETTES