SECURITRON MAGNALOCK CORP | M62BD
Porte de contrôle d’accès, 12/24 volts DC, 250/150 milliampères, avec capteur magnétique Bond et contacteur de Position de porte intégré

Nº PIÈCE FAB.  M62BD
Nº PIÈCE  CS432956
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Écrous aveugles s’effondrantes ultrasécurisés montent au cadre de porte pour la puissance et la fiabilité
  • Totalement étanche aux intempéries opérations
  • [3,05 M] de 10 pieds de câble gainé, échoués
  • Double tension automatique aucun ajustement de champ ne requis
  • Instant ne libérer Ccuit aucun magnétisme résiduel
  • Suppression du bruit avec MOUV inclus
  • Utilisation efficace de faible puissance
  • Rouille résistant à toutes les Surfaces métalliques ferreuses plaqués pour la longévité
  • S’adapte en 2,5 pouces d’espace de montage plat

Spécifications  :

Finition US32D EN ACIER INOXYDABLE SATINÉ
Catégorie de ventes SERRURE MAGNÉTIQUE ÉLECTRIQUE
Maintenant les Force lbs 1200
Tension d'entrée SÉLECTIONNABLE PAR 12 OU 24 VOLTS DC
Montage SURFACE MONTÉE
Type de produit VERROU ÉLECTROMAGNÉTIQUE UNIQUE
Commutateurs CAPTEUR DE BOND ET PORTE LE STATUT
Homologation UL LISTÉ UL
Code UNSPSC 46171500

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.