SECURITRON MAGNALOCK CORP | M62FB
Magnalock 62 - 12/24 V DC Face à Mont - MBS

Nº PIÈCE FAB.  M62FB
Nº PIÈCE  338857
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Écrous aveugles s’effondrantes ultrasécurisés montent au cadre de porte pour la puissance et la fiabilité
  • Totalement étanche aux intempéries opérations
  • 10 ft 3,05 m de chemisé, torons de câble conducteur
  • Dual-tension automatique - aucun ajustement de champ requis
  • La libération instantanée ciuit - aucun magnétisme résiduel
  • Suppression du bruit avec MOUV inclus
  • Utilisation efficace de faible puissance
  • Toutes les surfaces métalliques résistant à la rouille - plaqué pour la longévité
  • S’adapte dans 2,5" de 63,5 mm de l’espace de montage plat

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171500