SECURITRON MAGNALOCK CORP | M62FG-MLBT
M62 Magnalock - 12/24 V DC, visage percé, porte Conduit W/MLBT support

Nº PIÈCE FAB.  M62FG-SASM
Nº PIÈCE  CS457331
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le M62FG-MLBT est le seul heavy duty que magnalock spécialement conçu pour sécuriser et protéger les portes. Cela étanche unité fournit 1 200 lb de tenue à l’arrachement et est équipé de raccords de conduit et une absorption de choc spécial grève Mont MLBT. TH est unique conception prolonge considérablement la vie de la serrure, la porte et autre matériel en contrôlant l’impact excessif entre la gâche et le magnet.\\rThe MLBT est également disponible en kit adaptation distinct et est compatible avec M32, M62 ou M82 Magnalock grève des plaques pour les zones sujettes aux fermetures d’une force excessive ou qui claquent.

Caractéristiques

  • Écrous aveugles s’effondrantes ultrasécurisés montent au cadre de porte pour la puissance et la fiabilité
  • Totalement étanche aux intempéries opérations
  • 10 ft 3,05 m de chemisé, torons de câble conducteur
  • Dual-tension automatique - aucun ajustement de champ requis
  • La libération instantanée ciuit - aucun magnétisme résiduel
  • Suppression du bruit avec MOUV inclus
  • Utilisation efficace de faible puissance
  • Toutes les surfaces métalliques résistant à la rouille - plaqué pour la longévité
  • S’adapte dans 2,5" de 63,5 mm de l’espace de montage plat

Spécifications  :

Fini US32D EN ACIER INOXYDABLE SATINÉ
Catégorie de ventes SERRURE DE PORTAIL ÉLECTRIQUE
Maintenant les Force lbs 1200
Tension d'entrée SÉLECTIONNABLE PAR 12 OU 24 VOLTS DC
Montage VISAGE MONTÉ (PORTES, ETC..)
Type de produit VERROU ÉLECTROMAGNÉTIQUE UNIQUE
Homologation UL LISTÉ UL
Code UNSPSC 46171500

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.