CRIMSON AV | M631G
Chariot mobile avec verre trempé réglage plateau, hauteur et inclinaison de 37" 63" + écrans Plasma, LCD ou LED

Nº PIÈCE FAB.  M631G
Nº PIÈCE  703641
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Conception universelle et en fait de construction lourds ce panier idéal pour les écrans Plasma, LCD ou LED jusqu'à 150 lb est livré avec des roulettes en caoutchouc résistantes pour la bonne mobilité et plateau en verre trempé pour les composants. Pour les accès de porte standard OPI ngs. Entièrement inclinable et position de hauteur d’écran. En verre trempé réglable verticalement ou étagère en métal vendu séparément peut facilement installer ou à supprimer sans enlever l’écran de télévision.

Caractéristiques

  • Conception universelle
  • Compatible VESA
  • Réglage de la position verticale continue à hauteur de vision idéal
  • Goupille de verrouillage supplémentaire réglage d’inclinaison
  • Roulettes caoutchouc résistant pour la mobilité douce
  • Clayettes en verre trempé composant facilement joindre après que TV est plutôt
  • Gestion des câbles intégrée pour regard propre
  • Pré tri pack de matériel pour une installation facile

Spécifications  :

Code UNSPSC 45111800

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.