Fil ALPHA | M64825
Manhattan-électriques-câbles, Plenum, chef d’orchestre 2, 18 AWG, grille, 300 V, FEP Jacket, isolation FEP, diamètre 0,16 veste, veste 0,01 épaisseur, échouage de 7/26

Nº PIÈCE FAB.  M64825
Nº PIÈCE  M64825
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Câbles électriques de plénum Manhattan offre une gamme complète de câbles pour contrôle, interconnexions informatiques, sécurité, alarmes et construction de systèmes de gestion de l’énergie dans une variété de plénum isolations et vestes.

Informations techniques

CSA CMP
CSA FT6
UL CMP

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 2 CONDUCTEURS
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 18 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Matériau d’isolation FEP - ÉTHYLÈNE PROPYLÈNE FLUORÉ
Matériau de gaine FEP - ÉTHYLÈNE PROPYLÈNE FLUORÉ
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800 PLENUM
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Écran/blindage OUI
Construction de bouclier ENSEMBLE BOUCLIER & DRAIN