CORNING | M67-048-C
Plateau d’épissure, thermorétractable fusion épissures, housse, 0,2 composant logiciel enfichable, 12 F

Nº PIÈCE FAB.  M67-048-C
Nº PIÈCE  197211
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Corning entreprises de télédistribution d’épissurage utilisation de plateaux prouvé de conceptions et la technologie de fibre Organisation de fournir une protection physique optimale pour fusion et méthodes épissure mécaniques. Les plateaux sont conçus pour une utilisation avec la quincaillerie de raccordement d’intérieur ou extérieur avec tubes et câbles optiques serré tamponnée. La série métal-plateau se compose d’une base d’aluminium robuste et recouvrir avec RAMIFIEE languettes métalliques pour tampon tube serre-câble. Points de soulagement supplémentaires sont disponibles pour la fixation des tubes de tampon ou tresses pour les plateaux à l’aide de colliers de serrage. Le revêtement de poudre noire permet l’identification fibre facile et une protection supplémentaire. Conçu pour être utilisé avec Corning Cable Systems matériel d’interconnexion et de fermetures d’épissage, ceux-ci épisser plateaux font partie intégrante d’un système complet d’épissage.

Applications

Bureau central, CATV, des environnements et des réseaux d’entreprises, les réseaux d’entreprise

Description des spécifications

Type de produit (FOH)  : Splice plateaux
Technologie  : Fusion Splice
Type de protections d’épissure  : Thermorétractable
Splice tiroir fibre unique capacité  : 12 épissures
Splice tiroir catégorie  : 2 s
Type d’épissure de bac  : Standard avec les organisateurs pour les protecteurs d’épissure thermorétractable fusion
Dimensions (HxLxP) (métrique mm)  : 297 x 99 x 5 mm
Dimensions (HxLxP) (US)  : 11,7x3,9x0,2 dans

Informations techniques

Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

Type PLATEAUX