CORNING | M67-110
Splice tiroir, fusion massive épissures ou thermorétractable fusion épissures, 6,9x3,5x0,4 épissures de fusion massive 6 ou 12 thermorétractable fusion épissures

Nº PIÈCE FAB.  M67-110
Nº PIÈCE  217223
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Corning entreprises de télédistribution d’épissurage utilisation de plateaux prouvé de conceptions et la technologie de fibre Organisation de fournir une protection physique optimale pour fusion et méthodes épissure mécaniques. Les plateaux sont conçus pour une utilisation avec la quincaillerie de raccordement d’intérieur ou extérieur avec tubes et câbles optiques serré tamponnée. La série métal-plateau se compose d’une base d’aluminium robuste et recouvrir avec RAMIFIEE languettes métalliques pour tampon tube serre-câble. Points de soulagement supplémentaires sont disponibles pour la fixation des tubes de tampon ou tresses pour les plateaux à l’aide de colliers de serrage. Le revêtement de poudre noire permet l’identification fibre facile et une protection supplémentaire. Conçu pour être utilisé avec Corning Cable Systems matériel d’interconnexion et de fermetures d’épissage, ceux-ci épisser plateaux font partie intégrante d’un système complet d’épissage.

Applications

Bureau central, CATV, des environnements et des réseaux d’entreprises, les réseaux d’entreprise

Caractéristiques

  • En métal thermolaqué de plateaux  : robustesse et durabilité
  • Effacer les couvercles en plastique  : visibilité de fibre pour inspection
  • Rétention de boucle fibre  : contrôle le rayon de courbure
  • Tenue d’action positive  : Maximum protection d’épissure

Description des spécifications

Type de produit (FOH)  : Splice plateaux
Technologie  : Fusion Splice
Type de protections d’épissure  : Chauffer Shrink Fusion massive
Épissure bac capacité massique Fusion  : 72 épissures
Splice tiroir fibre unique capacité  : 12 épissures
Splice tiroir catégorie  : 4R
Type d’épissure de bac  : Standard avec les organisateurs pour les protecteurs d’épissure thermorétractable fusion massive
Dimensions (HxLxP) (métrique mm)  : 175 x 89 x 10 mm
Dimensions (HxLxP) (US)  : 6,9x3,5x0,4 dans

Informations techniques

Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

Type PLATEAUX