CORNING | M67-112
Splice tiroir, thermorétractable fusion épissures, long, 0,2, 24 F

Nº PIÈCE FAB.  M67-112
Nº PIÈCE  252913
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Corning entreprises de télédistribution d’épissurage utilisation de plateaux prouvé de conceptions et la technologie de fibre Organisation de fournir une protection physique optimale pour fusion et méthodes épissure mécaniques. Les plateaux sont conçus pour une utilisation avec la quincaillerie de raccordement d’intérieur ou extérieur avec tubes et câbles optiques serré tamponnée. La série métal-plateau se compose d’une base d’aluminium robuste et recouvrir avec RAMIFIEE languettes métalliques pour tampon tube serre-câble. Points de soulagement supplémentaires sont disponibles pour la fixation des tubes de tampon ou tresses pour les plateaux à l’aide de colliers de serrage. Le revêtement de poudre noire permet l’identification fibre facile et une protection supplémentaire. Conçu pour être utilisé avec Corning Cable Systems matériel d’interconnexion et de fermetures d’épissage, ceux-ci épisser plateaux font partie intégrante d’un système complet d’épissage.

Applications

Bureau central, CATV, des environnements et des réseaux d’entreprises, les réseaux d’entreprise

Description des spécifications

Type de produit (FOH)  : Splice plateaux
Technologie  : Fusion Splice
Type de protections d’épissure  : Thermorétractable
Splice tiroir fibre unique capacité  : 24 épissures
Catégorie d’épissure de plateau  : 2 s Long
Type d’épissure de bac  : Standard avec les organisateurs pour les protecteurs d’épissure thermorétractable fusion
Dimensions (HxLxP) (métrique mm)  : 336 x 99 x 5 mm
Dimensions (HxLxP) (US)  : 13,25x3,9x0,2 dans

Informations techniques

Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG

Spécifications  :

Type PLATEAUX

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.