SECURITRON MAGNALOCK CORP | M68
Magnalock modèle 68

Nº PIÈCE FAB.  M68
Nº PIÈCE  CS329640
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Idéal pour le contrôle de la circulation dans les zones de forte utilisation nécessitant une sécurité accrue, la serrure électromagnétique M68 fournit la fiabilité, de durabilité et de résistance avec peu d’entretien et de la consommation d’énergie efficace. Salle de câblage et de montage support offrent ea se d’installation.

Caractéristiques

  • Cale à forte et faible entretien
  • Étrier se monte facilement à l’aide d’outils communs
  • Chambre accès fil interne
  • Dual-tension automatique - aucun ajustement de champ requis
  • Circuit de dégagement instantané - aucun magnétisme résiduel
  • Utilisation efficace de faible puissance
  • -Résistant à la rouille des surfaces métalliques ferreuses plaqués pour une durabilité

Spécifications  :

Finition US28 ALUMINIUM ANODISÉ SATINÉ
Maintenant les Force lbs 1200
Tension d'entrée SÉLECTIONNABLE PAR 12 OU 24 VOLTS DC
Montage SURFACE MONTÉE
Type de produit VERROU ÉLECTROMAGNÉTIQUE UNIQUE
Catégorie de ventes SERRURE MAGNÉTIQUE ÉLECTRIQUE
Homologation UL LISTÉ UL
Code UNSPSC 46171500