SECURITRON MAGNALOCK CORP | M680BDX
Serrure électromagnétique, 12/24 volts DC, 550/300 milliampères, 11,5" longueur x profondeur 2,56" x 2,5" hauteur, avec détecteur de mouvement intégré

Nº PIÈCE FAB.  M680BDX
Nº PIÈCE  CS493226
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le M680BDX avec requête intégrée pour quitter REX offre une couverture optimale pour détecter une personne qui s’approche alors la porte se déverrouille pour la sortie. La configurabilité du rayon PIR infrarouge passif permet à la zone de détection doit être adaptée à votre envi ronnement, pour une meilleure précision.

Caractéristiques

  • Support de montage fournit l’installation plus facile pour les portes de Out-Swing
  • Création de modèles innovants installation pour un alignement précis sans effort entre l’aimant et la plaque d’Armature
  • Élégant, profil bas et lignes épurées pour l’amélioration esthétique
  • LED Visual verrouillé Staus avec sortie Configurable de couleur rouge/vert
  • Bondstat serrure Bond capteur breveté
  • Interrupteur de Position de porte intégré
  • Détection automatique double tension avec microprocesseur
  • Minuteur de reverrouillage automatique réglable (0 à 30 secondes)
  • Fil chambre anti-sabotage Switcfficient, la consommation d’énergie faible
  • Taille optimisée pour une utilisation avec ferme-porte

Spécifications  :

Fini US26D CHROME SATINÉ
Catégorie de ventes SERRURE MAGNÉTIQUE ÉLECTRIQUE
Maintenant les Force lbs 1100
Tension d'entrée SÉLECTIONNABLE PAR 12 OU 24 VOLTS DC
Montage SURFACE MONTÉE
Type de produit VERROU ÉLECTROMAGNÉTIQUE UNIQUE
Commutateurs CAPTEUR DE BOND ET PORTE LE STATUT
Homologation UL LISTÉ UL
Code UNSPSC 46171500