Fil ALPHA | BK001 M8528010
Manhattan--câbles électriques, Instrumentation, paire de 1, 18 AWG, clinquant, 600 V, gaine en PVC, isolation PVC/NYLON, Jacket 0,28 diamètre, épaisseur veste 0.048, échouage 7/0152

Nº PIÈCE FAB.  M8528010 BK001
Nº PIÈCE  M8528010
Minimum de 75 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Câbles d’Instrumentation électrique Manhattan vous offre une vaste gamme de produits unique et multiples paire blindée et non blindé de produits qui vous permettent de satisfaire n’importe quelle application dans n’importe quel environnement.

Informations techniques

UL TC
UL SOLEIL RES
UL ENFOUISSEMENT DIRECT

Spécifications  :

Armure SANS ARMURE
Nombre de conducteurs 1 PAIRES
Taille du conducteur 18 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gainage PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type d'écran/blindage ÉCRAN GÉNÉRAL EN FEUILLE D'ALUMINIUM MYLAR
Écran/blindage OUI - CECI COMPREND UN ÉCRAN
Thermocouple NON
Code UNSPSC 26121628