COMPULINK | M88DE10F606
Cordon de raccordement modulaire 24 AWG 4-paire échoués Enhanced catégorie 5e A / B 10ft bleu

Nº PIÈCE FAB.  M88DE10F606
Nº PIÈCE  MM10-AX6-06
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ces assemblages de câbles sont catégorie Enhanced 5e UTP PVC 24 awg, assemblées de modulaires gainées bleues 8-position. Les assemblys sont construits à l’aide de cordage toronné. Les assemblys sont T568A/B universellement filaire Straight-Through. Également disponible dans d’autres couleurs et longueurs.

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Couleur BLEU
Type de connecteur RJ45 À RJ45
Longueur 10 FT. | 3,05 M
Blindé U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type CORDONS DE RACCORDEMENT

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE