COMPULINK | M88DE14FL509
Cordon de raccordement modulaire 24 AWG 4 paire échoués catégorie 5e 568 a/B 14ft gris

Nº PIÈCE FAB.  M88DE14FL509
Nº PIÈCE  MM14-AX5-09
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ces assemblages de câbles sont catégorie 5e UTP PVC 24 awg, 8 positions grises gainées modulaires assemblées. Les assemblys sont construits à l’aide de cordage toronné et connecteurs snagless. Les assemblys sont T568A/B universellement filaire Straight-Through et compon ent conforme. Également disponible dans d’autres couleurs et longueurs.

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Couleur GRIS
Type de connecteur RJ45 À RJ45
Longueur 14 FT. | 4,27 M
Blindé CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE
Type CORDONS DE RACCORDEMENT

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE