COMPULINK | M88DE20FC601
Cordon de raccordement modulaire 24 AWG 4 paire échoué catégorie 6 568 a/B 20ft blanc

Nº PIÈCE FAB.  M88DE20FC601
Nº PIÈCE  MM20-AXC6-01
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ces assemblages de câbles sont catégorie 6 UTP PVC 24 awg, 8 broches blancs ensembles modulaires chemisés. Les assemblys sont construits à l’aide de cordage toronné. Les assemblys sont T568A/B universellement filaire Straight-Through, et respectent la composant. Également disponible dans d’autres couleurs et longueurs.

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Couleur BLANC
Type de connecteur RJ45 À RJ45
Longueur 20 FT. | 6,1 M
Blindé CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE
Type CORDONS DE RACCORDEMENT

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE