COMPULINK | M88DE20FL504
Cordon de raccordement modulaire 24 AWG 4 paire échoués catégorie 5e A / B 20ft Green

Nº PIÈCE FAB.  M88DE20FL504
Nº PIÈCE  MM20-AX5-04
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ces assemblages de câbles sont catégorie 5e UTP PVC 24 awg, 8 broches verts ensembles modulaires chemisés. Les assemblys sont construits à l’aide de cordage toronné et connecteurs snagless. Les assemblys sont T568A/B câblé universellement Straight-Through et composantes conformes. Également disponible dans d’autres couleurs et longueurs.

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Couleur VERT
Type de connecteur RJ45 À RJ45
Longueur 20 FT. | 6,1 M
Blindé CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE
Type CORDONS DE RACCORDEMENT

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE