COMPULINK | M88DE25FC609
Cordon de raccordement modulaire 24 AWG 4 paires catégorie échoué 6 568 A / B 25PI gris

Nº PIÈCE FAB.  M88DE25FC609
Nº PIÈCE  MM25-AXC6-09
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ces assemblages de câbles sont catégorie 6 UTP PVC 24 awg, 8 positions grises gainées modulaires assemblées. Les assemblys sont construits à l’aide de cordage toronné. Les assemblys sont T568A/B universellement filaire Straight-Through, et respectent la composant. Également disponible dans d’autres couleurs et longueurs.

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Couleur GRIS
Type de connecteur RJ45 À RJ45
Longueur 25 FT. | 7,62 M
Blindé CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE
Type CORDONS DE RACCORDEMENT

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE