COMPULINK | M88DE3F604
Cordon de raccordement modulaire 24 AWG 4-paire échoués Enhanced catégorie 5e A / B 3ft Green

Nº PIÈCE FAB.  M88DE3F604
Nº PIÈCE  MM03-AX6-04
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ces assemblages de câbles sont catégorie Enhanced 5e UTP PVC 24 awg, 8-position verts ensembles modulaires chemisés. Les assemblys sont construits à l’aide de cordage toronné. Les assemblys sont T568A/B universellement filaire Straight-Through. Également disponible dans d’autres couleurs et longueurs.

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Couleur VERT
Type de connecteur RJ45 À RJ45
Longueur 3 FT. | 0,91 M
Blindé U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type CORDONS DE RACCORDEMENT

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE