COMPULINK | M88DE3FC606
Cordon de raccordement modulaire 24 AWG 4-paire(s), toronné, catégorie 6 A/B 3 pi bleu

Nº PIÈCE FAB.  M88DE3FC606
Nº PIÈCE  MM03-AXC6-06
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ces assemblages de câbles sont catégorie 6 UTP PVC 24 awg, acketed bleu 8-position ensembles modulaires. Les assemblys sont construits à l’aide de cordage toronné. Les assemblys sont T568A/B universellement filaire Straight-Through, et respectent la composant. Également disponible dans d’autres couleurs et longueurs.

Spécifications  :

Code UNSPSC 43223303

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE