COMPULINK | M88DE7FL509
Cordon de raccordement modulaire 24 AWG 4 paire échoués catégorie 5e A / B 7 pieds gris

Nº PIÈCE FAB.  M88DE7FL509
Nº PIÈCE  MM07-AX5-09
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ces assemblages de câbles sont catégorie 5e UTP PVC 24 awg, 8 positions grises gainées modulaires assemblées. Les assemblys sont construits à l’aide de cordage toronné et connecteurs snagless. Les assemblys sont T568A/B universellement filaire Straight-Through et compon ent conforme. Également disponible dans d’autres couleurs et longueurs.

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Couleur GRIS
Type de connecteur RJ45 À RJ45
Longueur 7 FT. | 2,13 M
Blindé U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type CORDONS DE RACCORDEMENT

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE