Fil ALPHA | BK001 M9528010
Manhattan--câbles électriques, Instrumentation, paire de 1, 18 AWG, clinquant, 300 V, gaine en PVC, PVC isolation, veste 0,24 diamètre, épaisseur veste 0.038, échouage 7/0152

Nº PIÈCE FAB.  M9528010 BK001
Nº PIÈCE  M9528010
Minimum de 75 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Câbles d’Instrumentation électrique Manhattan vous offre une vaste gamme de produits unique et multiples paire blindée et non blindé de produits qui vous permettent de satisfaire n’importe quelle application dans n’importe quel environnement.

Informations techniques

CSA CMG
CSA FT4
ITC UL
UL SOLEIL RES
UL PLTC
UL CL3

Spécifications  :

Armure SANS ARMURE
Nombre de conducteurs 1 PAIRES
Taille du conducteur 18 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gainage PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type d'écran/blindage ÉCRAN GÉNÉRAL EN FEUILLE D'ALUMINIUM MYLAR
Écran/blindage OUI - CECI COMPREND UN ÉCRAN
Thermocouple NON