MOHAWK | M9B810
OM1 6-fibre Tube lâche RiserLite, Orange

Nº PIÈCE FAB.  M9B810
Nº PIÈCE  370-062-MOHADVL3-06
Offert par incréments de 1 MÈTRES
Minimum de 60 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

RiserLite intérieur/extérieur Loose Tube Cales sont entièrement waterblocked. Ils ont un cœur sec et à l’humidité sous-unités rempli de gel de blocage. Applications recommandées comprennent construction conduits entre les bâtiments et les interconnexions.

Spécifications  :

All-diélectrique OUI
Blindé NON
Type de câble TUBE EN VRAC
Nombre de fibres 6
Type de fibre OM1 62,5 % MICRONS MULTIMODE
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Protection contre les rongeurs NON