FALCON LOCK | MA301 DG 626 RH | 043156198016
Porte serrure à mortaiser, levier de Dane-Gala, main droite, 2-3/4" appuie-tête, Chrome satiné, de la vie privée, chambre à coucher/salle de bain

Nº PIÈCE FAB.  MA301 DG 626 RH  | 043156198016
Nº PIÈCE  CS257396
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Boîtier de serrure est non-remis, réversible sans ouvrir le boîtier du verrou et fabriquées de Zinc bichromate acier plaqué
  • Boîtier de serrure est Interchangeable pour bouton ou levier Applications sans modifier le châssis et est construit avec une Configuration de vis qui limite l’accès à partie d’exploitation
  • Latchbolts sont 2 pièces antifriction Type fabriqué en acier inoxydable, avec un écartement Standard de pouce 2-3/4, un complète 3/4 pouce s’ajoutent et champ réversible
  • Serrures à pêne dormant ont 1 pouce Throw et sont construits d’acier inoxydable, incorporant deux 3/16 de pouce diamètre sécurité Roller Pins
  • Toutes les garnitures sont moulés, forgés, ou ouvré et par-boulonné avec fil Patch enduit vis
  • Garniture du levier a personne Heavy Duty ressorts pour retour de levier et la Rotation indépendante dans les deux Directions
  • Retour à porte Style leviers se rencontrent la 1/2 pouce California State Fire Marshall exigence
  • Axes sont indépendants, conçu pour Break-Away à un Maximum de 480 po/lb pour prévenir les dommages au châssis Lock
  • Ar d’incurvée lèvre grèves non-remis Standard
  • Cylindres, sécurisées par un dispositif de retenue double

Spécifications  :

Grade de l’ANDI GRADE 1
Appuie-tête - pouces 2-3/4
Conception LEVIER PLAT AVEC RETOUR
Fini US26D CHROME SATINÉ
Fonction SALLE DE BAIN/CHAMBRE PRIVACY LOCK
Type de poignée LEVIER DE
Loquet du visage ARMURE AVANT
Type de produit SERRURE À MORTAISER
Catégorie de ventes JEU DE LA VIE PRIVÉE DE MORTAISE
Type de grève ANSI
UL OUI
Emballage (en anglais) PROCESSEUR EN BOÎTE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.