ALTRONIX | MAXIMAL11
Accès contrôleur de puissance, entrée de 115 ampère Hertz 60 7 volts AC, rendement de C.C de Volt 12/24 de 3,5/2,7 ampère, 805 VA, 16 sortie, mural, 19" largeur x 6,25" profondeur x 27" hauteur

Nº PIÈCE FAB.  MAXIMAL11
Nº PIÈCE  527649
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Alarme incendie débrancher (bi-stable ou Non-verrouillage) est individuellement sélectionnables pour tout ou partie des sorties seize ans (16)
  • Alarme sortie relais indique que FACP entrée est déclenchée
  • Supervision de AC Fail
  • Batterie faible et le contrôle de présence de batterie
  • Construit pour scellé plomb-acide ou Batteries de Type Gel-Inharger
  • Passage automatique au Stand By batterie quand ca tombe en panne
  • Zéro tension baisser quand unité interrupteurs au fil de batterie de secours
  • Sorties d’indiquent des LEDs rouge sont déclenchées
  • Green LED indique FACP déconnecter est Trigged
  • Voyants d’alimentation et sortie DC

Informations techniques

UL 294, CUL, CSA C22.2, CSFM

Spécifications  :

Type BLOC D’ALIMENTATION
Code UNSPSC 39121004

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.