ALTRONIX | MAXIMAL33RD
Accès Power Controller w / Power Supply/chargeurs, 16 PTC classe 2 sorties de relais, double 12/24VDC P/S @ 6 a chaque, 115VAC, 2U

Nº PIÈCE FAB.  MAXIMAL33RD
Nº PIÈCE  427575
Minimum 1 chaque
En stock

Description

Contrôleurs - 2 PTC sorties de puissance 16 puissance d’alimentation/chargeurs avec accès, chaque ensemble de sorties 8 sont sélectionnables pour 12V DC ou DC 24V @ 6 amp (amp 12 max.), sorties sont individuellement sélectionnable pour Fail-Safe ou défaillance de fonctionnement, alarme incendie j’ai déconnecter s sélectionnables par sortie, AC & batterie surveillance, 2U EIE 19" Rack Mount châssis, 115V AC input.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Spécifications  :

Ampères 10,1 À 20
Chargement de la batterie CIRCUIT DE CHARGE DE BATTERIE
Batterie Type Req SCELLÉ PLOMB-ACIDE OU GEL
Zones d’alarme incendie 1
Tension d'entrée 120V AC
Tension de sortie SÉLECTIONNABLE PAR 12 OU 24 VOLTS DC
Type de produit ALIMENTATION EN BOÎTE
Catégorie de ventes ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
Code UNSPSC 43211700