ALTRONIX | MAXIMAL35FE
Chargeurs/alimentation de puissance 2 - un est sélectionnable pour 12 V DC ou 24 V DC @ 6 amp et un 12 V DC @ 10 amp, sorties de puissance non limitée, caractéristiques  : batterie faible coupure, plus de protection contre les surtensions (OVP), AC & batterie surveillance, p.j. 26" H x 19" W x 6,25 "P

Nº PIÈCE FAB.  MAXIMAL35FE
Nº PIÈCE  552889
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Protection contre les surtensions

Description des spécifications

Système d’alimentation extensible

Spécifications  :

Ampères 5,1 à 10,0
Tension de sortie SÉLECTIONNABLE PAR 12 OU 24 VOLTS DC
Type de produit ALIMENTATION EN BOÎTE
Catégorie de ventes CÂBLE D’ALIMENTATION EN BOÎTE
Tension d'entrée 120V AC
Serrure SERRURE À CLÉ
Homologation UL LISTÉ UL
Code UNSPSC 43211700