ALTRONIX | MAXIMAL3RH
Power Supply/Charger à accéder aux contrôleurs de puissance - 8 sorties fusionnés sélectionnables pour 12V DC ou DC 24V @ 6 amp, Fail-Safe ou défaillance de fonctionnement ou sous forme sèche « C » Contacts, déconnexion de l’alarme incendie, 2U EIE 19" Rack Mount châssis, 115V AC input.

Nº PIÈCE FAB.  MAXIMAL3RH
Nº PIÈCE  433720
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Spécifications  :

Ampères 5,1 à 10,0
Chargement de la batterie CIRCUIT DE CHARGE DE BATTERIE
Tension de sortie SÉLECTIONNABLE PAR 12 OU 24 VOLTS DC
Batterie Type Req SCELLÉ PLOMB-ACIDE OU GEL
Type de produit ALIMENTATION EN BOÎTE
Zones d’alarme incendie 1
Catégorie de ventes BLOC D’ALIMENTATION
Tension d'entrée 120V AC
Code UNSPSC 43211700