ALTRONIX | MAXIMAL55F
2 alimentation alimentation/chargeurs avec accéder aux contrôleurs de puissance - 16 fusionnés avec sorties de puissance non limitée, chaque ensemble de sorties 8 12 V DC @ 9,3 amp, sorties sont individuellement sélectionnables pour opération Fail-Safe ou défaillance ou en tant que contacts de forme sèche « C », alarme incendie

Nº PIÈCE FAB.  MAXIMAL55F
Nº PIÈCE  552897
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Sortie filtrée et régulée électroniquement (alimentation intégrée)

Description des spécifications

Contrôleur de puissance d’accès

Spécifications  :

Tension d'entrée 120V AC
Tension de sortie 12V DC
Type de produit CONTRÔLEUR DE PUISSANCE
Catégorie de ventes BLOC D’ALIMENTATION
Serrure SERRURE À CLÉ
Homologation UL LISTÉ UL
Code UNSPSC 43211700