ALTRONIX | MAXIMAL75D
2/Chargeur alimentation avec contrôleurs de puissance accès - 16 classe PTC 2 puissance limitée sorties, 8 sorties sont 12 V DC @ 9,5 amp et 8 sorties sont 24 V DC @ 9,7 amp, sorties sont individuellement sélectionnables pour opération Fail-Safe ou défaillance

Nº PIÈCE FAB.  MAXIMAL75D
Nº PIÈCE  552903
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Classe 2 sorties de puissance limitée

Description des spécifications

Contrôleur de puissance d’accès

Spécifications  :

Tension de sortie SÉLECTIONNABLE PAR 12 OU 24 VOLTS DC
Type de produit CONTRÔLEUR DE PUISSANCE
Catégorie de ventes BLOC D’ALIMENTATION
Tension d'entrée 120V AC
Homologation UL LISTÉ UL
Code UNSPSC 43211700