ALTRONIX | MAXIMAL77FD
2/Chargeur alimentation avec contrôleurs de puissance accès - 16 sorties de puissance limitée de PTC, chaque ensemble de sorties 8 est 24 V DC @ 9,6 amp, sorties sont individuellement sélectionnables pour Fail-Safe ou opération de défaillance, alarme incendie débrancher sélectionnable par sortie

Nº PIÈCE FAB.  MAXIMAL77FD
Nº PIÈCE  552909
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Pouvoir limité de sorties

Description des spécifications

Contrôleur de puissance d’accès

Spécifications  :

Tension d'entrée 120V AC
Tension de sortie 24V DC
Type de produit CONTRÔLEUR DE PUISSANCE
Serrure SERRURE À CLÉ
Catégorie de ventes BLOC D’ALIMENTATION
Homologation UL LISTÉ UL
Code UNSPSC 43211700