ELECTRO-VOICE | MB-300
Kit matrice horizontale pour Side-by-side parant de deux SB121, SB121a, SB122PI, SX100 + ou Sx300, noir

Nº PIÈCE FAB.  MB-300
Nº PIÈCE  708968
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le kit de matrice horizontale Mb300 contient deux supports et huit de chacun des éléments suivants  : 5 / 16-18 x 1 vis à tête hexagonale, 5 / 16 rondelles, écrous 5 / 16-18. Le Mb300 est utilisé en conjonction avec le support d’installation de la Mb200 pour créer un tableau de haut-parleur. Le tableau peut être construit dans une des deux configurations angulaires  : 1. haut-parleurs côte à côte 50º d’angle pour un tableau étanche. 2. les orateurs étaler légèrement angle de 60º pour une couverture plus large. Notez qu’un tableau complet de 360º ne peut se réaliser qu’avec le modèle d’angle de 60º. Suspension du tableau haut-parleur est rendue facile avec les quatre trous de 0,5 po 12,7 mm situés sur la Mb300. Un câble, maillon rapide ou autre matériel approprié qui est évalué pour levage aérien non fourni avec ce kit peut être utilisé t o se connecter au tableau pour le vol.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Kit de tableau pour les haut-parleurs SystemTM 200
  • Crée des tableaux de deux à six haut-parleurs lorsqu’il est utilisé avec le support d’installation Mb200
  • Deux angles de montage  : 50º et 60º
  • Fournit un cadre rigide pour parant les haut-parleurs d’un à deux niveaux

Spécifications  :

Code UNSPSC 52161600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.