ELECTRO-VOICE | MB200
Applique/plafonnier Kit étrier en U pour SB122, SB122PI, SX100 et Sx300, noir

Nº PIÈCE FAB.  MB200
Nº PIÈCE  708966
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le kit d’installation Mb 200 se compose d’un support en U, deux M8 x 1,25 vis à tête hexagonale, quatre rondelles-frein, garnitures de friction de deux et deux 3 boulons à tête hexagonale de 8 -24. Le kit est conçu pour accueillir l’installation du système 200TM dans une variété de façons. Iling mur ou Ce montage  : la conception robuste de la bride de fixation Mb 200 permet les 200TM enceintes être monté dans n’importe quel position pour obtenir la couverture sonore désirée. Vol Installations The Mo 200 support « capture » l’orateur dans une rame f rigide qui est charpentées pour y attacher le matériel de gréage. Ces points d’attache sont quatre 12,7 mm 1 / 2 - po diamètre trous situés aux extrémités du support. 3 / 8-« quick link » po ou un matériel similaire peut être facilement connecte d pour chaque point de fixation. 200TM enceintes peuvent être pilotés individuellement en position horizontale ou verticale, ou deux haut-parleurs peuvent voler ensemble en position verticale. Système 200TM Horizontal tableaux tableaux de deux à six haut-parleurs sont secu comptent pris en charge dans un cadre composé de supports 200 Mb et 300 Mb. Pour créer une matrice horizontale, deux Mb 200 entre parenthèses sont simplement verrouillés dans la position de l’alignement correct en utilisant les supports du Kit de tableau Horizontal 300 Mb. Le tableau est étendu en utilisant un support supplémentaire de 200 Mo et 300 Mo 300 kit pour chaque haut-parleur supplémentaire. Pour boucler la boucle pour un tableau de six haut-parleurs, un kit Mo 300 supplémentaire est nécessaire.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Kit de montage pour les haut-parleurs SystemTM 200
  • Peut être utilisé en conjonction avec OmniMount série 100 soutien system1
  • Design polyvalent permet à l’orateur viser à n’importe quel angle de mur ou au plafond
  • Fournit un cadre rigide pour voler un ou deux haut-parleurs
  • Createsrrays de deux à six haut-parleurs lorsqu’il est utilisé avec le Kit de tableau Horizontal Mo 300

Spécifications  :

Code UNSPSC 52161600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.