ELECTRO-VOICE | MB300W
Kit matrice horizontale pour Side-by-side parant de deux SB121, SB121a, SB122PI, SX100 + ou Sx300, noir

Nº PIÈCE FAB.  MB300W
Nº PIÈCE  708969
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le kit de matrice horizontale Mb300 contient deux supports et huit de chacun des éléments suivants  : 5 / 16-18 x 1 vis à tête hexagonale, 5 / 16 rondelles, écrous 5 / 16-18. Le Mb300 est utilisé en conjonction avec le support d’installation de la Mb200 pour créer un tableau de haut-parleur. Le tableau peut être construit dans une des deux configurations angulaires  : 1. haut-parleurs côte à côte 50º d’angle pour un tableau étanche. 2. les orateurs étaler légèrement angle de 60º pour une couverture plus large. Notez qu’un tableau complet de 360º ne peut se réaliser qu’avec le modèle d’angle de 60º. Suspension du tableau haut-parleur est rendue facile avec les quatre trous de 0,5 po 12,7 mm situés sur la Mb300. Un câble, maillon rapide ou autre matériel approprié qui est évalué pour levage aérien non fourni avec ce kit peut être utilisé t o se connecter au tableau pour le vol.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Kit de tableau pour les haut-parleurs SystemTM 200
  • Crée des tableaux de deux à six haut-parleurs lorsqu’il est utilisé avec le support d’installation Mb200
  • Deux angles de montage  : 50º et 60º
  • Fournit un cadre rigide pour parant les haut-parleurs d’un à deux niveaux

Spécifications  :

Code UNSPSC 52161600