BOGEN | MB8TSL
haut-parleurs coniques en saillie 8 po avec face avant inclinée

Nº PIÈCE FAB.  MB8TSL
Nº PIÈCE  320128
Minimum 1 chaque
En stock

Description

Les enceintes MB8TSQ et MB8TSL disposent d’une enveloppe de saillie tout en acier avec un haut-parleur de cône de 8 po et multi-tap 4-watt 70V/25V transformateur. Le MB8TSQ convient pour montage mural ou de plafond. Le MB8TSL est conçu principalement pour le montage mural et son visage est incliné vers le bas par degrés 12,5 %.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Enceinte de saillie tout en acier robuste
  • Haut-parleur à cône de 8 po gamme complète pour une excellente intelligibilité
  • Compatible avec 25 V ou 70 système d’amplificateur de V
  • Plusieurs robinets à 4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8 watts
  • puissance de sortie maximale 4-watt
  • Matériel de montage inclus

Spécifications  :

Code UNSPSC 52161600