ORTRONICS | MC18B609-05
Cordon de raccordement clarté 6110/Mod 8, catégorie 6, 9'

Nº PIÈCE FAB.  MC18B609-05
Nº PIÈCE  MO09-OR7N-04
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Clarté 6 cordon de brassage, catégorie 6, modulaire 8 broches à 110. Cordon se termine sur une extrémité avec un raccord mâle 110 avec technologie de rétroaction signal interne, ce qui réduit les interférences sans compromettre l’impédance. L’autre extrémité du cordon se termine avec une fiche de 8-position modulaire avec Ortronics technologie d’isolation Paralign 2 paire

Caractéristiques

  • Chaque cordon est testé en usine  : assure chaque cordon livré est conforme aux spécifications de composants de catégorie 6. Technologie de rétroaction de signaux  : réduit la diaphonie. Technologie de localisation par paire PARALIGN 2  : maintient l’intégrité de la paire via la fiche d’arrêt. Compatibilité de l’icône  : Supports TIA/EIA standard 606. Cordage de chef d’orchestre Premium  : une performance fiable et durable cordon vie. Améliorée de Signal / Bruit  : chemin du signal plus transparent est mesurable dans un lien ou un canal de champ. Rétrocompatible avec les catégorie 3 et 5 5e  : appui abaisseront composants et installations de catégorie.

Description des spécifications

Calibre  : 24 AWG
Type de connecteur {[#1]}  : Mâle 110, {[#8]}-contact
Connecteur Type fin deux  : Fiche modulaire de huit-FH{[#3]}
Veste de couleur  : vert
Longueur métrique  : 2,74 m
Épinglage  : Code linéaire Standard de couleur 110 à T568B fiche câblage
Application typique  : Données cross connect bloc champs ; câbles d’interface moyeu ; 10, 100, 1000 base-T
Diamètre (USA)  : 0,29 po.
Résiliation  : Mod 8/110
Classement de la catégorie  : Catégorie 6
Longueur du cordon (USA)  : 9 ft.
Diamètre métrique  : Diamètre métrique  : cordon longueur (USA)  : 9 ft.
Type de câble  : Quatre paires tranded UTP non-plénum
Cote de rendement  : Catégorie 6

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Couleur VERT
Type de connecteur 110 À MODULAIRE
Longueur 9 FT. | 2,74 M
Blindé CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE
Type CORDONS DE RACCORDEMENT

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.