ORTRONICS | MC18B609-06
Cordon de raccordement clarté 6 110/Mod 8, catégorie 6, 9'

Nº PIÈCE FAB.  MC18B609-06
Nº PIÈCE  MO09-OR7N-06
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Clarté 6 cordon de brassage, catégorie 6, modulaire 8 broches à 110. Cordon se termine sur une extrémité avec un raccord mâle 110 avec technologie de rétroaction signal interne, ce qui réduit les interférences sans compromettre l’impédance. L’autre extrémité du cordon se termine avec une fiche de 8-position modulaire avec Ortronics technologie d’isolation Paralign 2 paire

Caractéristiques

  • Chaque cordon est testé en usine  : assure chaque cordon livré est conforme aux spécifications de composants de catégorie 6. Technologie de rétroaction de signaux  : réduit la diaphonie. Technologie de localisation par paire PARALIGN 2  : maintient l’intégrité de la paire via la fiche d’arrêt. Compatibilité de l’icône  : Supports TIA/EIA standard 606. Cordage de chef d’orchestre Premium  : une performance fiable et durable cordon vie. Améliorée de Signal / Bruit  : chemin du signal plus transparent est mesurable dans un lien ou un canal de champ. Rétrocompatible avec les catégorie 3 et 5 5e  : appui abaisseront composants et installations de catégorie.

Description des spécifications

Calibre  : 24 AWG
Type de connecteur {[#1]}  : Mâle 110, {[#8]}-contact
Connecteur Type fin deux  : Fiche modulaire de huit-FH{[#3]}
Veste couleur  : bleu
Longueur métrique  : 2,74 m
Épinglage  : Code linéaire Standard de couleur 110 à T568B fiche câblage
Application typique  : Données cross connect bloc champs ; câbles d’interface moyeu ; 10, 100, 1000 base-T
Diamètre (USA)  : 0,29 po.
Résiliation  : Mod 8/110
Classement de la catégorie  : Catégorie 6
Longueur du cordon (USA)  : 9 ft.
Diamètre métrique  : Diamètre métrique  : cordon longueur (USA)  : 9 ft.
Type de câble  : Quatre paires tranded UTP non-plénum
Cote de rendement  : Catégorie 6

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Couleur BLEU
Type de connecteur 110 À MODULAIRE
Longueur 9 FT. | 2,74 M
Blindé CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE
Type CORDONS DE RACCORDEMENT