PANDUIT | MC25X50IG2
Fendue conduit métrique, PVC, 25 x 50 mm x 2 M, gris clair, Base et couvercles vendus séparément

Nº PIÈCE FAB.  MC25X50IG2
Nº PIÈCE  MC25X50IG2
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Doigt étroit, conduit de câblage métriques fendue.

Caractéristiques

  • Spécifications
  • CE conforme et métrique dimensionnement pour panneaux de contrôle destinée aux applications européennes
  • En PVC sans plomb
  • Note  : pour des températures d’utilisation en continu jusqu'à 122F (50C)
  • UL94 Inflammabilité note V-0
  • Est conforme à la norme NFPA 79-2002 exigence section 14.3.1 pour matériau ignifuge
  • Disponible en couleur gris International seulement
  • Fourni avec DIN 43 659 trous de montage
  • Conduit et couverture regroupés en longueurs de 2 mètre

Spécifications  :

Composants CONDUIT FENDU STANDARD
Fini GRIS
Matériel PVC
Type ROUTAGE/CÂBLAGE GAINE DE CÂBLE

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE