PANDUIT | MC50X100IG2
Fendue conduit métrique, PVC, 50 x 100 mm x 2 M, gris clair, Base et couvercles vendus séparément

Nº PIÈCE FAB.  MC50X100IG2
Nº PIÈCE  PAN-MC50X100IG2
Offert par incréments de 1 MÈTRES
Minimum de 1 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Spécifications
  • CE conforme et métrique dimensionnement pour panneaux de contrôle destinée aux applications européennes
  • En PVC sans plomb
  • Note  : pour des températures d’utilisation en continu jusqu'à 122F (50C)
  • UL94 Inflammabilité note V-0
  • Est conforme à la norme NFPA 79-2002 exigence section 14.3.1 pour matériau ignifuge
  • Disponible en couleur gris International seulement
  • Fourni avec DIN 43 659 trous de montage
  • Conduit et couverture regroupés en longueurs de 2 mètre

Spécifications  :

Composants CONDUIT FENDU STANDARD
Fini GRIS
Matériel PVC
Type GUIDAGE DE CÂBLES / CONDUIT POUR CÂBLAGE